Vrták, 4 mm

Č. pol.: 222A.T4
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222A.T4
EAN/GTIN 3148511506608
Číslo výrobcu 222A.T4
Číslo L L60130 5338

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro ocel do 800 MPA, nerezovou ocel, šedou litinu, hliníkové slitiny.

Charakteristika:

  • d [mm]: 4,0
  • L [mm]: 75
  • [g]: 10

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka