Vrták, 11,5 mm

Č. pol.: 222A.T11.5
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222A.T11.5
EAN/GTIN 3148511506868
Číslo výrobcu 222A.T11.5
Číslo L L60130 10427

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro ocel do 800 MPA, nerezovou ocel, šedou litinu, hliníkové slitiny.

Charakteristika:

  • d [mm]: 11,5
  • L [mm]: 142
  • [g]: 90

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka