BASIC* 2v1 řezné kotouče 100 x 2,5 x 16 mm A 30 Q- BF

Č. pol.: 222996
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 222996
    EAN/GTIN 9003172229966
    Číslo výrobcu 222996

    Popis

    Popis:

    Čepel Basic 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné úkoly. Bez ohledu na to, zda plechy, profily, trubky, tyče nebo pevný materiál z oceli nebo nerezové oceli, jste dobře obsluhován s tímto řezacím kotoučem. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily nadšence i profesionály. S čepelí Basic 2 in 1 můžete své řezné práce provádět rychleji a efektivněji.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
    • Velikost zrna: 30
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: A 30 Q-BF
    • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 2,5 x 16 mm
    • Průměr: 100 mm
    • Tloušťka: 2,5 mm
    • Otvor: 16 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Chemická čistota umožňuje práci na oceli a nerezové oceli
    • Pohodlné a nízkořezný střih s dobrou životností
    • Krátká pracovní doba díky dobré účinnosti řezání

    Použitie:

    • Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
    • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

    Odporúčanie:

    • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
    • 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu

    Speciální funkce:
    • Pro separaci oceli a nerezové oceli
    • Vysoká účinnost řezání

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka