Hrubovací kotouč 230x6x22.23 mm zapuštěný C30S kámen

Č. pol.: 222898
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222898
EAN/GTIN 9003172228983
Číslo výrobcu 222898

Popis

Popis:

Tento agresivní Basic hrubovací disk nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velkého úsilí. Díky použití karbidu křemíku v diskové struktuře je tento nástroj vhodný zejména pro měkké až tvrdé horniny a krátké třísky, stejně jako přírodní a umělý kámen a beton.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: C 30 S- BF
  • Rozměr (D x u x H): 230 x 6 x 22,23 mm
  • Průměr: 230 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rychlá a pohodlná práce bez velkého úsilí
  • Díky karbidu křemíku je vhodný zejména pro horniny a materiály s krátkou třískovou vrstvou

Použitie:

  • Pro broušení hran a povrchů všech tvrdostí hornin, přírodního a umělého kamene i betonu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka