Hrubovací kotouč 115x6x22,23 mm, zalomenýatý základní kámen C30S

Č. pol.: 222873
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 222873
    EAN/GTIN 9003172228730
    Číslo výrobcu 222873
    Číslo L L50140 288

    Popis

    Popis:

    Tento agresivní Basic hrubovací disk nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velkého úsilí. Díky použití karbidu křemíku v diskové struktuře je tento nástroj vhodný zejména pro měkké až tvrdé horniny a krátké třísky, stejně jako přírodní a umělý kámen a beton.

    Charakteristika:

    • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
    • Velikost zrna: 30
    • Vs/max: 72 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Rock
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: C 30 S- BF
    • Rozměr (D x u x H): 115 x 6 x 22,23 mm
    • Průměr: 115 mm
    • Tloušťka: 6 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Rychlá a pohodlná práce bez velkého úsilí
    • Díky karbidu křemíku je vhodný zejména pro horniny a materiály s krátkou třískovou vrstvou

    Použitie:

    • Pro broušení hran a povrchů všech tvrdostí hornin, přírodního a umělého kamene i betonu

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka