Pre túto položku je dostupný iný variant:

PNMU 1205 ANER-GM GG

Č. pol.: 222816 GG
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička PNMU 1205 ANER-GM
Typ GG
Typ PR1210
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,11 − 0,44 mm
Počet výmien/rezných hrán 10
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222816 GG
EAN/GTIN 4960664602605
Číslo výrobcu TKA05050

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.