{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 47,5 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 93 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1205 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229701 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 222800 80/8 | |
EAN/GTIN | 4960664602506 | |
Číslo výrobcu | THN04501 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza čelná 47,5° MFPN45 80/8 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
593,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
815,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
572,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vnútorné chladenie | nie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |