Nástrčný klíč 1/2″ krátký, 22 mm

Č. pol.: 2225972
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2225972
    EAN/GTIN 4010886932704
    Číslo výrobcu 2225972
    Číslo L L60160 1911

    Popis

    Popis:

    S vnějším šestihranem SW 18,95 mm
    Pro použití s reverzní ráčnou č. 1993 U-20 SK
    Překročeny jsou kroutící momenty podle DIN 3124
    Ocel GEDORE 42CrMo4, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 18,9 mm
    • Délka vložky: 33,0 mm
    • Ø vložky 1: 30,5 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 13,0 mm
    • Celková šířka [mm]: 30,5 mm
    • Celková délka [mm]: 33 mm
    • Materiál: Chrom-molybdenová ocel 42CrMo4
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka