Nástrčný klíč 1/2″ krátký, 21 mm

Č. pol.: 2225964
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2225964
EAN/GTIN 4010886932698
Číslo výrobcu 2225964
Číslo L L60160 5552

Popis

Popis:

S vnějším šestihranem SW 18,95 mm
Pro použití s reverzní ráčnou č. 1993 U-20 SK
Překročeny jsou kroutící momenty podle DIN 3124
Ocel GEDORE 42CrMo4, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 18,9 mm
  • Délka vložky: 33,0 mm
  • Ø vložky 1: 29,2 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 13,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 29,2 mm
  • Celková délka [mm]: 33 mm
  • Materiál: Chrom-molybdenová ocel 42CrMo4
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 21
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka