Jemný a lešticí kotouč 150x20x32 mm C150 ocel/nerezová ocel/HSS/HM

Č. pol.: 22257
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 22257
EAN/GTIN 9003170222570
Číslo výrobcu 22257
Číslo L L50140 723

Popis

Popis:

Měkká elastická specifikace tohoto kotouče optimálně kopíruje obrysy obrobku a nemění geometrii povrchu. Může být použit pro leštění, jemné broušení, efektové broušení, odstraňování otřepů, matování a loupání, ale není vhodný pro velké otřepy a vysoké brusné kapacity.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 150
  • Vs/max: 20 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Litina, HSS, nerezová ocel, karbid, ocel
  • Specifikace: C 150 – BE16
  • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 20 x 32 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Snadné profilování
  • Pro rovné a mělké profily

Použitie:

  • Pro leštění, jemné broušení, efektové broušení, odstraňování otřepů, matování a loupání na oceli, HSS, nerezové oceli, karbidu a litině

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka