Bit TORX®

Č. pol.: 2223SLG-T10/3
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2223SLG-T10/3
EAN/GTIN 4000896208005
Číslo výrobcu 2223SLG-T10/3
Číslo L L60140 5804

Popis

Popis:

  • Obzvláště k použití s HAZET 9010TB
  • Dlouhé provedení
  • Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T10
  • Rozměry / délka: 50 mm
  • Speciální ocel pro nejvyšší namáhání
  • Maximální rozměrová přesnost hrotů a břitů
  • Pro elektricky nebo pneumaticky poháněné strojové šroubováky (utahováky) a pro manuální ovládání
  • Tuhý pro závitové šrouby (tuhý šroubový spoj)
  • Permanentní tvrdost 59-61 HR C pro vysoké požadavky v oblasti průmyslu a řemesel
  • Vysoké hodnoty utahovacích momentů, daleko nad rámec normy DIN, dlouhá životnost
  • Počet ks nářadí: 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka