Bit ∙ Šestihran 6.3 (1/4 palce) ∙ Profil TORX® odolný proti manipulaci ∙ 25 mm

Č. pol.: 2223N-T40H/3
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2223N-T40H/3
EAN/GTIN 4000896238637
Číslo výrobcu 2223N-T40H/3

Popis

Popis:

  • Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Profil Tamper Resistant TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T40H
  • Rozměry / délka: 25 mm

Nový program bitů HAZET

Bit HAZET – Jeden bit pro všechny případy
  • Optimalizovaná torzní zóna pro nejlepší přenos síly na profil / šroub
  • Zvláště trvzený materiál zabrání nebezpečí předčasného zlomení bitu
  • Extra vysoká životnost díky optimálně přizpůsobeným geometriím
  • Hodí se stejnou měrou pro ruční a strojovou manipulaci (také pro rázový utahovák)
  • Zaručuje rychlé vyhledání profilu díky nápadnému barevnému kódu HAZET na bitu
  • Počet ks nářadí: 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka