Bit

Č. pol.: 2223-T27
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2223-T27
EAN/GTIN 4000896014958
Číslo výrobcu 2223-T27
Číslo L L60140 1202

Popis

Popis:

Použití:
Šroubení spínacích zařízení v automatické převodovce
  • Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T27
  • Rozměry / délka: 25 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Speciální ocel pro nejvyšší namáhání
  • Maximální rozměrová přesnost hrotů a břitů
  • Pro elektricky nebo pneumaticky poháněné strojové šroubováky (utahováky) a pro manuální ovládání
  • Tuhý pro závitové šrouby (tuhý šroubový spoj)
  • Permanentní tvrdost 59-61 HR C pro vysoké požadavky v oblasti průmyslu a řemesel
  • Vysoké hodnoty utahovacích momentů, daleko nad rámec normy DIN, dlouhá životnost

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka