{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | SOMT140514-ER-FL | |
Typ | ST1400 | |
Polomer rohov | 1,4 mm | |
Odroda | PR1525 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri p max | 3 mm | |
Krmivo pre zub Pro | 0,2 − 1,2 mm | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Veľkosť vložky | 14 | |
Hrúbka dosky E. | 5,56 mm | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222086 14 | |
EAN/GTIN | 4960664708161 | |
Číslo výrobcu | TLB05620 |