SOMT....20ER-GM, CA6535, Typ: 10

Č. pol.: 222076 10
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT100420ER-GM
Typ S
Uhlový Polomer 2 mm
Typ CA6535
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 0,5 − 1,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
Hrúbka platne E 4,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222076 10
EAN/GTIN 4960664708260
Číslo výrobcu TMA05607

užívateľská tabuľka

Inconel
S
30
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Výmenná doštička so 4 čepeľami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria GM je prvou voľbou pre všeobecné obrábanie.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.