Pre túto položku je dostupný iný variant:

SOMT....20ER-GM 14

Č. pol.: 222070 14
Zľava
18,80 €
Cena platí do 29. 9. 2024
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT140520-ER-GM
Typ ST1400
Uhlový Polomer 2 mm
Typ PR1825
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 3,5 mm
Posuv fz na zub 0,2 − 2 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 14
Hrúbka platne E 5,56 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222070 14
EAN/GTIN 4960664708178
Číslo výrobcu TLB05627

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Výmenná doštička so 4 čepeľami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria GM je prvou voľbou pre všeobecné obrábanie.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.