{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria | 3,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,43 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 14,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 10 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222060 32/2 | |
Číslo výrobcu | THN07552 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 32/2 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
223,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodná otočná rezná platnička | SOMT.. | XDM.120516 |
⌀ rezných hrán DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 15 | 16 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 47 | 48 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 14,4 | 12,34 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |