Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier 32/3

Č. pol.: 222060 32/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 32 mm
    Počet rezných hrán Z 3
    Prevedenie stopky so závitom
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    ⌀ D3 15 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max pri LD Geometria 3,5 mm
    Celková dĺžka Lcelk 40 mm
    Montážny závit M M16
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 47 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
    Uhol rampy αmax 1,43 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 14,4 mm
    vhodná otočná rezná platnička SOMT..
    Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229717 (15IP; 3,5 Nm)
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 222060 32/3
    EAN/GTIN 4960664712489
    Číslo výrobcu THN07553

    Popis

    Popis:

    Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

    Použitie:

    Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka