Ráčnový stranový klíč UD profil 36 mm

Č. pol.: 2219557
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2219557
    EAN/GTIN 4010886883426
    Číslo výrobcu 2219557
    Číslo L L60160 122

    Popis

    Popis:

    Se stejnou šířkou napříč plochami
    UD profil
    Vysoký přenos krouticího momentu
    Chromvanadová ocel 31CrV3
    Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování, západková vložka a západka mangan-fosfátované
    Kované
    Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
    S adaptérem č. 1. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se č. 7 R stává (bitovou) ráčnou
    Příjemný pocit v ruce díky opásanému dříku
    Kroutivě tuhá geometrie s dvojitým paprskovým efektem
    Pro ráčnové povolování nebo rychlé utahování
    Plochý design.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 74 mm
    • Celková výška [mm]: 20 mm
    • Celková délka [mm]: 470 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 70,0 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 75 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 18,9 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 10,2 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Poloha ústí: 15 °
    • Povrch: pochromované
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Úhel vyklopení: 5 °
    • Šířka napříč plochami [mm]: 36,0
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka