Popis:
Vhodné zejména pro šrouby se závitem a těžko přístupné prostory
Se šestihranným nástrčným pohonem
Překračují se utahovací momenty podle DIN 3122
Malá, slzovitá hlava pro nejtěsnější šroubové spoje
Přesně ozubené (60 zubů), s přepínací páčkou
Úhel návratu 6°
Nesklouzavá dvoukomponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se šestihranným nástrčným pohonem, č. 2, zn. 19 SK
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Charakteristika:
- Počet zubů: 60
- Celková šířka [mm]: 41 mm
- Celková výška [mm]: 23 mm
- Celková délka [mm]: 275 mm
- Materiál rukojeti: 2-komponentní
- Výška hlavy ráčny: 21 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 6 °
- Šířka napříč plochami [mm]: 19
- Typ spínání: Řadicí páka
- 1000 V izolovaný: bez
- Tlačítkové uvolnění: ano
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez