{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | LPGT 010210 ER-GM | |
Typ | INOX | |
Uhlový Polomer | 1 mm | |
Typ | PR1835 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 1,2 mm | |
Posuv fz na zub | 0,3 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 221948 INOX | |
EAN/GTIN | 4960664029419 |