Bit 1/4″ s kuličkovým koncem a šestihranem 6 mm

Č. pol.: 2219468
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka skrutkovača

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2219468
    EAN/GTIN 4010886883365
    Číslo výrobcu 2219468
    Číslo L L60160 1441

    Popis

    Popis:

    Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadné uchopení
    Chromovaný
    S nalisovaným čepem, fosfátovaný
    Celkový úhel natočení cca 15-20°
    Chromvanadová ocel

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
    • Délka vložky: 37,0 mm
    • Ø vložky 1: 12,0 mm
    • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
    • Celková délka [mm]: 37 mm
    • Celkový úhel natočení [mm]: 15-20°
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 14,5 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka