Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 16/4

Č. pol.: 221942 16/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 12 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 25 mm
Celková dĺžka Lcelk 73 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 28 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
Uhol rampy αmax 1,03 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 11,1 mm
vhodná otočná rezná platnička LPGT 0102..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
Uhol nastavenia k 11 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221942 16/4
EAN/GTIN 4960664778447
Číslo výrobcu THN08253

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 16/4

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 16/4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
267,57 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
276,15 €
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza; Ramping
Celková dĺžka Lcelk 73 mm 80 mm
Vnútorné chladenie áno áno
⌀ D3 12 mm 11 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 28 mm 27 mm
Uhol rampy αmax 1,03 Stupeň 2,06 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 11,1 mm 9,72 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka