Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 12/3

Č. pol.: 221942 12/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 20 mm
Celková dĺžka Lcelk 65 mm
⌀ stopky Ds h6 12 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 20 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 22 mm
Uhol rampy αmax 1,61 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 7,1 mm
vhodná otočná rezná platnička LPGT 0102..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
Uhol nastavenia k 11 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221942 12/3
EAN/GTIN 4960664778423
Číslo výrobcu THN08251

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 12/3

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 12/3

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
201,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
233,10 €
Počet rezných hrán Z 3 3
Celková dĺžka Lcelk 65 mm 75 mm
Prevedenie stopky stopka Weldon Valcová stopka
⌀ D3 8 mm 7 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 22 mm 22 mm
Uhol rampy αmax 1,61 Stupeň 3,5 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 7,1 mm 5,72 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka