Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 10/2

Č. pol.: 221942 10/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 6 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 20 mm
Celková dĺžka Lcelk 60 mm
⌀ stopky Ds h6 10 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 18 mm
Uhol rampy αmax 2,25 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 5,1 mm
vhodná otočná rezná platnička LPGT 0102..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229722 (6IP; 0,6Nm)
Uhol nastavenia k 11 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221942 10/2
EAN/GTIN 4960664778416
Číslo výrobcu THN08250

Popis

Prevedenie:

Pre mimoriadne hospodárne obrábanie vďaka vysokým rýchlostiam posuvu. Zníženie vibrácií znížením reznej sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 10/2

Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH micro 10/2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
180,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
192,68 €
Počet rezných hrán Z 2 2
Dĺžka výčnelku L1 20 mm 14 mm
Vnútorné chladenie áno áno
Prevedenie stopky stopka Weldon Valcová stopka
⌀ rezných hrán DC 10 mm 10 mm
⌀ D3 6 mm 5 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 16 mm 15 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka