X.L...SR-D 12

Č. pol.: 221933 12

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,84 € / ks
  • Od 10 ks
    23,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLW120508-SR-D
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 12
Typ GG
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ SC3025
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,5 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221933 12
EAN/GTIN 4059782505711
Číslo výrobcu 5656214

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
260
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka