Bit

Č. pol.: 2218-PZ4
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2218-PZ4
EAN/GTIN 4000896014736
Číslo výrobcu 2218-PZ4
Číslo L L60140 4133

Popis

Popis:

  • Pohon šestihran podobný ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made In Germany
  • Pohon: Šestihran masivní 8 (5/16 palce)
  • Výstup: Profil Pozidriv PZ
  • Velikost klíče: ∙ PZ4
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
Zesílené provedení
  • Speciální ocel pro nejvyšší namáhání
  • Maximální rozměrová přesnost hrotů a břitů
  • Pro elektricky nebo pneumaticky poháněné strojové šroubováky (utahováky) a pro manuální ovládání
  • Tuhý pro závitové šrouby (tuhý šroubový spoj)
  • Permanentní tvrdost 59-61 HR C pro vysoké požadavky v oblasti průmyslu a řemesel
  • Vysoké hodnoty utahovacích momentů, daleko nad rámec normy DIN, dlouhá životnost

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka