Bit ∙ šestihran 6,3 (1/4 palce) ∙ Pozidriv profil PZ ∙ 50 mm

Č. pol.: 2216NSLG-PZ1/3
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2216NSLG-PZ1/3
EAN/GTIN 4000896239030
Číslo výrobcu 2216NSLG-PZ1/3
Číslo L L60140 5433

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • Pohon šestihran podobný ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Profil Pozidriv PZ
  • Velikost klíče: ∙ PZ1
  • Rozměry / délka: 50 mm

Nový program bitů HAZET

Bit HAZET – Jeden bit pro všechny případy
  • Optimalizovaná torzní zóna pro nejlepší přenos síly na profil / šroub
  • Zvláště trvzený materiál zabrání nebezpečí předčasného zlomení bitu
  • Extra vysoká životnost díky optimálně přizpůsobeným geometriím
  • Hodí se stejnou měrou pro ruční a strojovou manipulaci (také pro rázový utahovák)
  • Zaručuje rychlé vyhledání profilu díky nápadnému barevnému kódu HAZET na bitu
  • Počet ks nářadí: 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka