Bit ∙ šestihran 6,3 (1/4 palce) ∙ křížový profil PH ∙ 50 mm

Č. pol.: 2215NSLG-PH1/3
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2215NSLG-PH1/3
    EAN/GTIN 4000896239009
    Číslo výrobcu 2215NSLG-PH1/3
    Číslo L L60140 5420

    Popis

    Popis:

    • Dlouhé provedení
    • Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-2 C6,3
    • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
    • Výstup: Křížový profil PH
    • Velikost klíče: ∙ PH1
    • Rozměry / délka: 50 mm

    Nový program bitů HAZET

    Bit HAZET – Jeden bit pro všechny případy
    • Optimalizovaná torzní zóna pro nejlepší přenos síly na profil / šroub
    • Zvláště trvzený materiál zabrání nebezpečí předčasného zlomení bitu
    • Extra vysoká životnost díky optimálně přizpůsobeným geometriím
    • Hodí se stejnou měrou pro ruční a strojovou manipulaci (také pro rázový utahovák)
    • Zaručuje rychlé vyhledání profilu díky nápadnému barevnému kódu HAZET na bitu
    • Počet ks nářadí: 3

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka