Rozšiřitelné matrice M7

Č. pol.: 221.7X100
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
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221.7X100
EAN/GTIN 3148511502006
Číslo výrobcu 221.7X100
Číslo L L60130 11227

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Metrický závit ISO, pravotočivý
  • HSS, legovaný chromvanádem, kalený na 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Kuželový stavěcí šroub pro optimální přizpůsobení průměru závitu.

Charakteristika:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 1,00
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 3,5
  • [g]: 30

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka