Kónické predĺženie z ocele, dlhé pre DUO-LOCK Valcová stopka DL16/25

Č. pol.: 220378 DL16/25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozhranie DUO-LOCK / ⌀ DS Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie DUO-LOCK DL16
⌀ stopky Ds 25 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ D2 15,5 mm
Celková dĺžka L 250 mm
odporúčaný krútiaci moment 60 Nm
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220378 DL16/25
EAN/GTIN 4034221150165
Číslo výrobcu 75.252.DL16.1

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka