Cylindrické predĺženie z ocele, dlhé pre DUO-LOCK Valcová stopka DL16

Č. pol.: 220374 DL16
Zľava
232,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie DUO-LOCK DL16
⌀ stopky Ds 16 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ D2 15,5 mm
Celková dĺžka L 160 mm
L2 8 mm
odporúčaný krútiaci moment 60 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220374 DL16
EAN/GTIN 4034221149985
Číslo výrobcu 75.162.DL16.1

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.