DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm

Č. pol.: 220348 10
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f9 D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f9
  • Počet rezných hrán Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava AlTiN
⌀ rezných hrán D 10 mm
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f9
Počet rezných hrán Z 4
Uhol sklonu zubov 32 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
⌀ D2 9,6 mm
Dĺžka výčnelku L1 7,5 mm
Celková dĺžka L 12,5 mm
Rozhranie DUO-LOCK DL10
Rozmer cez steny SW 8 mm
odporúčaný uťahovací moment 20 Nm
vhodný upínač so závitom
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,066 mm
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220348 10
EAN/GTIN 4034221116000
Číslo výrobcu DL10V2004UK1000RDA

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
235
Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Série DUO-LOCK HAIMER MILL: Môže sa používať ako univerzálny nástroj. Jedinečná geometria čelnej strany na rampovanie a kruhové vŕtanie. Prvá voľba pre použitie s krátkymi výstupkami. Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power: Prvá voľba pre použitie s dlhými výstupkami a nestabilnými upínacími podmienkami. Pre obzvlášť hladký chod s dlhými výstupkami používajte prednostne nadstavce z pevného karbidu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D<sub>1</sub>: 10mm

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm

na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
75,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
68,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
75,81 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
75,81 €
Počet rezných hrán Z 4 4 4 4
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM
Uhol sklonu zubov 32 Stupeň 32 Stupeň 30 Stupeň 15 Stupeň
Typ N W N H
⌀ rezných hrán D 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 0,5×D pri kopírovacom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie Rezná vložka na frézovanie Rezná vložka na frézovanie Rezná vložka na frézovanie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka