{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezanie -⌀ D. | 16 mm | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h9 | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Špirálové uhly | 46 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Šírka vkladania počas frézovania | 0,05×D | |
Stratégia rezania | TPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Zodpovedajúci záber | so závitom | |
Dĺžka rezu L2 | 48 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
Rozhranie Duo-LOCK | DL16 | |
Šírka kľúča SW | 13 mm | |
Odporúčaný uťahovací moment | 60 Nm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Hrúbka stredu čipu hmax pre TPC frézovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 220327 16 | |
EAN/GTIN | 4034221103222 | |
Číslo výrobcu | DL16F1105LL1600CDA |