Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power TPC 20

Č. pol.: 220326 20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h9 D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Počet rezných hrán Z: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava AlTiN
⌀ rezných hrán D 20 mm
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Počet rezných hrán Z 5
Uhol sklonu zubov 46 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D
Stratégia obrábania TPC
Vnútorné chladenie nie
vhodný upínač so závitom
Dĺžka britov L2 30 mm
⌀ D2 19,3 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Rozhranie DUO-LOCK DL20
Rozmer cez steny SW 16 mm
odporúčaný uťahovací moment 80 Nm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,6 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v oceli < 900 N/mm2 0,039 mm
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220326 20
EAN/GTIN 4034221103321
Číslo výrobcu DL20F1105MN2000CDA

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
235
Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Série DUO-LOCK HAIMER MILL: Môže sa používať ako univerzálny nástroj. Jedinečná geometria čelnej strany na rampovanie a kruhové vŕtanie. Prvá voľba pre použitie s krátkymi výstupkami. Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power: Prvá voľba pre použitie s dlhými výstupkami a nestabilnými upínacími podmienkami. Pre obzvlášť hladký chod s dlhými výstupkami používajte prednostne nadstavce z pevného karbidu.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
aemax = 0,05 × D pre obrábanie TPC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka