DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10

Č. pol.: 220316 10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f9 D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Uhol sklonu zubov: 32

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Povrchová úprava AlTiN
    ⌀ rezných hrán D 10 mm
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ f9
    Počet rezných hrán Z 4
    Členenie britov nerovnaké
    Uhol sklonu zubov 32 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie nie
    vhodný upínač so závitom
    Dĺžka britov L2 7,5 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Dĺžka výčnelku L1 7,5 mm
    Celková dĺžka L 12,5 mm
    Rozhranie DUO-LOCK DL10
    Rozmer cez steny SW 8 mm
    odporúčaný uťahovací moment 20 Nm
    Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
    Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
    Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 220316 10
    EAN/GTIN 4034221103031
    Číslo výrobcu DL10F2004UK1000CDA

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    700
    Alu (krátke rezanie)
    N
    700
    Hliník > 10 % si
    N
    235
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Série DUO-LOCK HAIMER MILL: Môže sa používať ako univerzálny nástroj. Jedinečná geometria čelnej strany na rampovanie a kruhové vŕtanie. Prvá voľba pre použitie s krátkymi výstupkami. Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power: Prvá voľba pre použitie s dlhými výstupkami a nestabilnými upínacími podmienkami. Pre obzvlášť hladký chod s dlhými výstupkami používajte prednostne nadstavce z pevného karbidu.

    Poznámka:

    Normované hodnoty plných drážok pre ap max </= 0,5 × D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka