{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | AlTiN | |
⌀ rezných hrán D | 16 mm | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol sklonu zubov | 36 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
vhodný upínač | so závitom | |
Dĺžka britov L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 32 mm | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL16 | |
Rozmer cez steny SW | 13 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 60 Nm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 220314 16 | |
EAN/GTIN | 4034221103246 | |
Číslo výrobcu | DL16F2003MN1600SDA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
139,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
145,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Dĺžka britov L2 | 24 mm | 12 mm |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,1 mm |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké |