DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10

Č. pol.: 220312 10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f9 D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Uhol sklonu zubov: 36

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava AlTiN
⌀ rezných hrán D 10 mm
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f9
Počet rezných hrán Z 3
Členenie britov nerovnaké
Uhol sklonu zubov 36 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
vhodný upínač so závitom
Dĺžka britov L2 7,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
Dĺžka výčnelku L1 7,5 mm
Celková dĺžka L 12,5 mm
Rozhranie DUO-LOCK DL10
Rozmer cez steny SW 8 mm
odporúčaný uťahovací moment 20 Nm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220312 10
EAN/GTIN 4034221103017
Číslo výrobcu DL10F2003UK1000SDA

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
235
Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Série DUO-LOCK HAIMER MILL: Môže sa používať ako univerzálny nástroj. Jedinečná geometria čelnej strany na rampovanie a kruhové vŕtanie. Prvá voľba pre použitie s krátkymi výstupkami. Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power: Prvá voľba pre použitie s dlhými výstupkami a nestabilnými upínacími podmienkami. Pre obzvlášť hladký chod s dlhými výstupkami používajte prednostne nadstavce z pevného karbidu.

Poznámka:

Normované hodnoty plných drážok pre ap max </= 0,5 × D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka