Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power HPC 12/3,0

Č. pol.: 220307 12/3,0
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f9 D1/R Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Počet rezných hrán Z: 4
  • Členenie britov: nerovnaké

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
⌀ vyvŕtavacej hlavy D 12 mm
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Počet rezných hrán Z 4
Členenie britov nerovnaké
Uhol sklonu zubov 37 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Tolerancia menovitého ⌀ f9
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie nie
⌀ D2 11,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 18 mm
Celková dĺžka L 24 mm
Rozhranie DUO-LOCK DL12
Rozmer cez steny SW 9,5 mm
odporúčaný uťahovací moment 30 Nm
Uhlový Polomer 3 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,03 mm
Prevedenie stopky so závitom
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220307 12/3,0
EAN/GTIN 4034221141590
Číslo výrobcu DL12F1004MN1200R3.00D-

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
240
Alu (krátke rezanie)
N
240
Hliník > 10 % si
N
120
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power: Prvá voľba pre použitie s dlhými výstupkami a nestabilnými upínacími podmienkami. Pre obzvlášť hladký chod s dlhými výstupkami používajte prednostne nadstavce z pevného karbidu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka