{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
⌀ rezných hrán D | 20 mm | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol sklonu zubov | 37 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL20 | |
Rozmer cez steny SW | 16 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 80 Nm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,05 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 220306 20 | |
EAN/GTIN | 4034221141989 | |
Číslo výrobcu | DL20F1004MN2000CD- |