Pánský potravinářský plášť s jednou kapsou Navy XXL R

Č. pol.: 2202NARXXL
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
Číslo položky 2202NARXXL
EAN/GTIN 5036108122691
Číslo výrobcu 2202NARXXL

Popis

Popis:

Pánská bunda pro potravinářský průmysl s vnitřní kapsou

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka