{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | Safe-Lock h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 42,5 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,2 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 220298 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221143488 | |
Číslo výrobcu | F2004NNL1600R2.00DA |