TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK 6

Č. pol.: 220294 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f9 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f9
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava AlTiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f9
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri obvodovom frézovaní
Stopka Safe-Lock h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 18 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 24 mm
⌀ vôle D1 5,7 mm
Celková dĺžka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,12 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,033 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,039 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220294 6
EAN/GTIN 4034221167286
Číslo výrobcu F2004LLL0600CDA

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
480
Alu (krátke rezanie)
N
480
Hliník > 10 % si
N
350
Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
255
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
Oceľ < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S ochranou proti vytiahnutiu SAFE-LOCK na dodatočné zabezpečenie. V kombinácii s držiakmi nástrojov SAFE-LOCK zabezpečuje nástroj proti vytiahnutiu.
Na univerzálne použitie v oceľových materiáloch a vysokolegovaných oceliach, najmä INOX. S valcovým jadrom na optimalizáciu tuhosti nástroja pri frézovaní drážok. Zaručená spoľahlivosť procesu pri rampovaní a kruhovom vŕtaní vďaka špeciálnej geometrii čela.

Poznámka:

Držiaky nástrojov s ochranou proti vytiahnutiu SAFE-LOCK nájdete v časti programu upínacia technika.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka