{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 30 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 40 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,5 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 220292 10 | |
EAN/GTIN | 4034221164025 | |
Číslo výrobcu | F2004LLH1000CDA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza HAIMER MILL 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
60,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
92,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
71,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 40 | 24 | 54 |
Povrchová úprava | AlTiN | AlCrN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 82 | 66 | 100 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 | 10 |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | f8 | 0 / -0,03 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |