{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 42,5 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,2 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 220291 16 | |
EAN/GTIN | 2050002068285 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza HAIMER MILL 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
107,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
103,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlTiN | AlCrN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 93 mm | 92 mm | 92 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | e8 | e8 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |