{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 32 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 9 mm | |
⌀ vôle D1 | 1,9 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 220289 2 | |
EAN/GTIN | 4034221136770 | |
Číslo výrobcu | F2004NNH0200SDA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK fréza HAIMER MILL 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
45,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Uhol sklonu zubov | 32 | 42 |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké |
Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | e8 |
Typ | N | W |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké |