Popis:
Celkově pro potravinářský průmysl
Charakteristika:
- Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- Vnitřní náprsní kapsa
- Kapsa na tužku
- Boční kapsy
- Zádový sklad pro volnost pohybu
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Pas buggy pro snežší pohyb
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;