Elektrický pohon

Č. pol.: 2200
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 2200
    EAN/GTIN 4017976322001
    Číslo výrobcu 2200

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Jako upevňovací sada pro všechny tlačné, čelní stěnové, skříňové, stolové, policové vozíky atd. s koly Ø 200 mm od šířky vozíku 500 mm. Kompletní pohon s bateriemi a nabíječkou. Kompaktní jednotka se snadno montuje. Spínač pohonu lze připevnit k rukojeti, lze připojit spirálový kabel. Plynulá regulace otáček pro jízdu vpřed i vzad. Příplatek za vozík. Záruka: 12 měsíců Technické údaje: Pohon: 24 V DC 2 PM motory: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 hp 2 GEL baterie: 2 x 12 V, 33 Ah, bezúdržbové. Maximální rychlost 4,8 km/h, s plně nabitými bateriemi na rovném povrchu, při zatížení 500 kg, max. dojezd: cca 15 km Stoupavost při zatížení 500 kg: 5 %/2° Pružné plné pryžové pneumatiky 200 x 50 mm, modrošedé, nešpinivé.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 500
    Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka