SNHX 1207 neutrálna ST900

Č. pol.: 218621 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,88 € / ks
  • Od 10 ks
    24,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1207
Typ ST900
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,08 mm
Hrúbka platne 7 mm
Šírka štrbiny ap 12; 16 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 7,94 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218621 ST900
EAN/GTIN 4045197532190
Číslo výrobcu 218621 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.