{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNHX 1207 | |
Typ | HLINÍK | |
Typ | HU7710 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,1 mm | |
Hrúbka platne | 7 mm | |
Šírka štrbiny ap | 12; 16 mm | |
Šírka úkosu | 0,45 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Hrúbka platne E | 7,94 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 218621 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197532183 | |
Číslo výrobcu | 218621 ALU |